NNFW21001LE9/LDL20SN1112K x1 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック) 89841955

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)12 注文コード89841955 品番NNFW21001LE9/LDL20SN1112K x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は消費電力・明るさなど24種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)12 材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.8 長さ(mm)632 幅(mm)120 高さ(mm)114 電圧(V)100〜242 光束(Lm)950 適合ランプLDL20S
注意
※調光はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89841858
2020-12-10
用途:
駐車場の照明
不動産業

駐車場も予想されていたより、明るく省エネルギー効果にもなり、良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする