Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
20
注文コード
89841982
品番
NNFW22020LE9/LDL20SN1112K x2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,500
この商品は
消費電力・明るさ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
20
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
2.2
長さ(mm)
632
幅(mm)
200
高さ(mm)
99
電圧(V)
100〜242
光束(Lm)
1710
適合ランプ
LDL20S
注意
※調光はできません。