Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
20
光束(Lm)
2030
注文コード
89841998
品番
NNFW41835LE9/LDL40SN1426 x1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
20
材質
枠/亜鉛鋼板(ホワイト)
長さ(mm)
1275
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
130
材質(本体)
ステンレス
定格電圧(V)
100〜242
材質(カバー)
アクリル
光束(Lm)
2030
適合ランプ
LDL40S
出しろ(mm)
108
調光の可否
不可
注意
※調光はできません。