直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)23 光束(Lm)1960 注文コード89842007 品番NNFW41835LE9/LDL40SN1925 x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は消費電力・光束など17種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)23 材質本体:ステンレス、カバー:アクリル(乳白)、枠:亜鉛鋼板(ホワイト) 幅(mm)1275 質量(kg)3.4 高さ(mm)130 電圧(V)100〜242 光束(Lm)1960 適合ランプLDL40S 出しろ(mm)108
注意
※調光はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89842007 NNFW41835LE9/LDL40SN1925 x1 25829083 NNFW41835LE9/LDL40SN1925K x1 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック) 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック) 1セット 83,980
欠品中
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする