Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
23
光束(Lm)
1960
注文コード
89842034
品番
NNFW41885LE9/LDL40SN1925 x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,000
この商品は
消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
23
材質
本体:ステンレス、カバー:アクリル(乳白)、枠:亜鉛鋼板(ホワイト)
幅(mm)
1275
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
130
電圧(V)
100〜242
光束(Lm)
1960
適合ランプ
LDL40S
出しろ(mm)
108
注意
※調光はできません。