Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
33
光束(Lm)
1275
注文コード
89842043
品番
NNFW41825LE9/LDL40SN2938K x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥75,500
この商品は
消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
33
材質
本体:ステンレス、カバー:アクリル(乳白)、枠:亜鉛鋼板(ホワイト)
幅(mm)
1275
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
130
電圧(V)
100〜242
光束(Lm)
1275
適合ランプ
LDL40S
出しろ(mm)
108
注意
※調光はできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89842043
NNFW41825LE9/LDL40SN2938K x1
25872377
NNFW41825LE9/LDL40SN2938K x1
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
94,980
税込
¥
104,478
注文コードが変更になりました