Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
20
光束(Lm)
2110
注文コード
89842052
品番
NNFW41825LE9/LDL40SN1426 x1
参考基準価格(税別)
¥116,400
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
20
長さ(mm)
1270
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
120
材質(本体)
ステンレス
定格電圧(V)
100〜242
材質(カバー)
アクリル
光束(Lm)
2110
適合ランプ
LDL40S
出しろ(mm)
100
調光の可否
不可
注意
※調光はできません。