VL-SE30KL テレビドアホン Panasonic(パナソニック) 89842095

テレビドアホン

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード89842095品番VL-SE30KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

留守でも来訪者をあとから確認できる 録画機能搭載、増設モニター対応で2階でも来客応対可能。

付属品壁掛け金具×1個, カラーモニター親機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm):2本、木ねじ(4mm×16mm):2本), カラーカメラ玄関子機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm):2本、木ねじ(3.8mm×20mm):2本)材質ドアホン親機:難燃ABS樹脂、玄関子機:露出型:難燃樹脂質量(g)ドアホン親機:410、玄関子機:200取付方式ドアホン親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、玄関子機:露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合電源ドアホン親機、AC 100V(50Hz/60Hz)、玄関子機:モニター親機より供給外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ドアホン親機:169×129×29、玄関子機:131×99×36.5画面仕様3.5型ワイドカラー液晶ディスプレイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89842095
2023-01-11
用途: 玄関来客用
サービス業

既存設備の更新ということで購入しました。
説明書もわかりやすく、自身で交換できました。

対象商品 : 89842095
2022-12-21
用途: これ チャチな造り
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

既存の通信線が0.9ミリより太いと使えません
取り替えにご注意
無理すると接続する部分が簡単に壊れました
メーカーの対応は冷たいです

対象商品 : 89842113
2022-01-24
用途: 賃貸住宅のドアホン入れ替え

取付けてから10年以上が経過していた既設のドアホンが故障。
特段、雨水に直接濡れるものでもなかったのですが、壊れてしまったので、今回、この製品にしました。
画面がおおきくて見やすい。履歴も残るし。

1が参考にしています
対象商品 : 89842104
2021-04-20
用途: 旧ドアホンの交換時
株式会社大川工務店建設業・工事業

迅速丁寧な対応で、有難いです。
今後共宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 89842104
2020-07-06
用途: 自宅の玄関に使用
鉱業

画像も鮮明であり、見える角度調節もあり満足しております。

対象商品 : 89842104
2020-06-03
用途: 老朽更新

レンズが紫外線に弱く10年が寿命ですね。
耐久性のあるレンズを期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 89842104
2021-09-29
用途: テレビドアホンの取替
開成住宅不動産業

室内側のモニターが思ったよりも小さかった。商品説明ではサイズ感がわかりにくかった。

対象商品 : 89842113
2019-02-23
用途: 来客時
建設業・工事業

思っていたより取付も簡単に出来て、以前についていたモニターなしの 場所に取り付けましたが、角度的にも問題なくまた、モニターも思っていたより鮮明です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする