テレビドアホン

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89842104 品番VL-SE25X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

留守でも来訪者をあとから確認できる 録画機能搭載、増設モニター対応で2階でも来客応対可能。

付属品壁掛け金具×1個, カラーモニター親機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm):2本、木ねじ(4mm×16mm):2本), カラーカメラ玄関子機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm):2本、木ねじ(3.8mm×20mm):2本) 材質ドアホン親機:難燃ABS樹脂、玄関子機:露出型:難燃樹脂 質量(g)ドアホン親機:405、玄関子機:200 取付方式ドアホン親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、玄関子機:露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合 電源ドアホン親機、AC 100V(50Hz/60Hz)、玄関子機:モニター親機より供給 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ドアホン親機:169×129×29、玄関子機:131×99×36.5 画面仕様2.7型ワイドカラー液晶ディスプレイ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89842095
2023-01-11
用途:
玄関来客用
サービス業

既存設備の更新ということで購入しました。
説明書もわかりやすく、自身で交換できました。

対象商品:
89842095
2022-12-21
用途:
これ チャチな造り
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

既存の通信線が0.9ミリより太いと使えません
取り替えにご注意
無理すると接続する部分が簡単に壊れました
メーカーの対応は冷たいです

対象商品:
89842113
2022-01-24
用途:
賃貸住宅のドアホン入れ替え

取付けてから10年以上が経過していた既設のドアホンが故障。
特段、雨水に直接濡れるものでもなかったのですが、壊れてしまったので、今回、この製品にしました。

画面がおおきくて見やすい。履歴も残るし。

1人が参考にしています
対象商品:
89842104
2021-04-20
用途:
旧ドアホンの交換時
株式会社大川工務店 様 (建設業・工事業)

迅速丁寧な対応で、有難いです。
今後共宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
89842104
2020-07-06
用途:
自宅の玄関に使用
鉱業

画像も鮮明であり、見える角度調節もあり満足しております。

対象商品:
89842104
2020-06-03
用途:
老朽更新

レンズが紫外線に弱く10年が寿命ですね。
耐久性のあるレンズを期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
89842104
2021-09-29
用途:
テレビドアホンの取替
開成住宅 様 (不動産業)

室内側のモニターが思ったよりも小さかった。商品説明ではサイズ感がわかりにくかった。

対象商品:
89842113
2019-02-23
用途:
来客時
建設業・工事業

思っていたより取付も簡単に出来て、以前についていたモニターなしの 場所に取り付けましたが、角度的にも問題なくまた、モニターも思っていたより鮮明です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする