Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
消し文字パネル
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
放送中
注文コード
89842138
品番
FK11572J
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
文字内容
放送中
質量(kg)
0.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
356×114
文字色
消灯時:白地、点灯時:赤文字
素材
アクリル板