Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
消し文字パネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
手術中
注文コード
89842147
品番
FK11573J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,650
この商品は
文字内容
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
文字内容
手術中
寸法(mm)
356×114
質量(kg)
0.1
文字色
消灯時:白地、点灯時:赤文字
素材
アクリル板
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89842147
FK11573J
41850026
FK11573J
標示灯用パネル 消し文字手術中
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました