正面

- シーブリーズ リンスインシャンプー ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 89842261 - シーブリーズ リンスインシャンプー ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 89842261

シーブリーズ リンスインシャンプー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(600mL) 注文コード89842261 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1本で手軽に、汗や汚れでベタついた髪と地肌を、爽快にスッキリ清潔に洗い上げ、指通りの軽いスーパーさらさらな髪に仕上げるシャンプー。
さらさら成分(クリスタルアミノパウダー)配合。

商品タイプボトル 成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、ジステアリン酸グリコール、ココアンホ酢酸Na、コカミドMEA、グリセリン、DPG、ポリクオタニウム-10、メントール、グルタミン酸、アルギニン、ステアルトリモニウムクロリド、加水分解コムギタンパク、カンフル、加水分解コムギデンプン、ジメチコノール、ジメチコン、ローカストビーンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、クエン酸、EDTA-2Na、PPG-70グリセリル、ラウリル硫酸Na、硫酸Na、フェノキシエタノール、安息香酸Na、香料 シリーズシーブリーズ 香りアクアティックシトラス 使用場所浴室

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89842261 - 15121901 - シーブリーズ リンスインシャンプー f シーブリーズ シーブリーズ リンスインシャンプー f シーブリーズ 1個(490mL) 779 税込857 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89842277
2021-06-14
用途:
以前購入したシャンプーの詰替え
その他業種

リンスインシャンプーが少なくなってきたので、詰替え用を購入してボトルに補充して使用しています。

対象商品:
89842277
2018-03-12
用途:
入浴作業
菅沼医院 様 (その他業種)

以前からの愛用品で、特に夏には欠かせない一品です。夏の暑さの中、作業で汗をかいたあと、海やプールで日焼けしたあと、汗を洗い流し、日焼けした肌を冷まし、その日の夕暮れには爽やかな夏の香りに包まれます。もちろん量販店で購入出来ますが、この価格でまとめ買いできるところがモノタロウの良さです。

対象商品:
89842261
2016-02-02
用途:
通常入浴の洗髪時

使用後、髪が乾いたとき、いやな匂いもなく爽快感があり。洗髪後は、しっとりとした感じで、手軽に使えてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする