しっとり長持ち!革クリーナー

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード89842435 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。
クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。
汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。
除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。

トラスコ品番789-9181 アズワン品番64-1129-34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
車のシート、革ジャンに

汚れを落としてつやを出し皮をしっとりとしてくれて最高です。これ一択です。

対象商品:
89842435
2023-09-17
用途:
革ジャンの汚れ落としと保護
運輸・通信業

バイクに乗っていると、気付かないうちに
ついてしまう汚れの除去に使っています。

車の革シート用の汚れ落としムースだと
乾いた後、白く脂抜けしたようになってしまいますが
リンスインシャンプーのように、これ一本で
手入れを済ませることが出来ます。

対象商品:
89842435
2023-03-05
用途:
レザーブーツとカバンに使います。
運輸・通信業

ドクターマーチンのレザーブーツとエルメスのレザーバッグに使用しました。
サラサラの液体でふき取りも楽です。
今まで使用してた物は半固形で伸ばすのもふき取りも面倒でした。
こちらの革クリーナーなかなか良いです。
光沢はあまり出ませんが汚れは取れます。
たっぷり入ってて色々なものに使ってみようと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
89842435
2022-10-05
用途:
革製品の手軽なメンテに

保護効果は、クリーム系のほうが高いかもしれませんが、サッと手軽に使えるのがいいですね。透明なのであまり吹き残しやムラが気になりません。
それとなかなか減らない!

バイクの革グローブなどの柔らかさ維持が楽になりました。
また、硬めだった本革スニーカーがあっさり柔らかくなったのは助かりました。

対象商品:
89842435
2022-05-16
用途:
革の汚れ落としとつや出し保護

かれこれ5年以上愛用しています。ミンクオイル配合で、革につやがでます。同時に汚れが落ち、防カビ効果もあるということで、色々な革製品のメンテナンスに使用しています。
劇的な効果があるわけではないと思いますが、革素材にやさしく素人でも安心して使用でき400mlと量が多いのもよいです。

対象商品:
89842435
2022-05-23
用途:
車の皮シートに使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

汚れもまあまあ落ち、艶も出るので良い商品だと思う。洗浄艶出しがこれ1本でまかなえるのでおすすめ。何より安いのがうれしい。

対象商品:
89842435
2022-05-03
用途:
家具のメンテナンス時
株式会社 こうべリサイクルセンター 様 (卸売・小売業)

お安く購入させて頂いています。次回もお願いしたいと思っております。

2021-06-17
用途:
カウンターチェアに使用
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

店舗のカウンターチェア用に買いました。
価格も手頃で、効果も実感出来るので良い買い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする