- シャット ジョンソン 89842663

- シャット ジョンソン 89842663 - シャット ジョンソン 89842663 - シャット ジョンソン 89842663 - シャット ジョンソン 89842663

シャット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(660g) 注文コード89842663 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

トイレのあらゆる悪臭を強力な化学反応で、すばやく中和消臭し、その効果は長時間持続します。

使用場所トイレ 商品タイプ本体 液性酸性 成分香料、有機酸、界面活性剤(非イオン系) 種別液体 香りジャスミン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89842681
2014-11-19
用途:
会社のトイレ掃除に

これを使い出してとてもさわやかな香りが長続きします。

対象商品:
89842663
2014-12-11
用途:
トイレの消臭

会社事務所が汲取り式トイレの為、夏場は特に悪臭がします。こちらを使用し始めてきつい匂いが軽減しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする