NNFB93605J 天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック) 89842716

天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89842716 品番NNFB93605J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)1.3 電圧(V)100〜242 仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、リモコン自己点検機能付、水平天井取付専用、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 適合交換電池/FK703、リモコン/FSK90910K(別売) 種別30分タイプ 質量(kg)0.6 タイプ天井埋込型 光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)74 材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 材質(レンズ)ガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光色LED(昼白色) 明るさハロゲン電球30形相当 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-006 埋込穴(Φmm)100
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89842716 NNFB93605J 75400999 NNFB93605C 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(〜6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(〜6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック) 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする