NNFB93607J 天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック) 89842734

天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89842734 品番NNFB93607J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)1.3 電圧(V)100〜242 仕様高天井用、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素蓄電池 質量(kg)0.6 穴径(Φmm)100 光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯 色温度(K)5000 穴長さ74
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89842734 NNFB93607J 75401105 NNFB93607C 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(〜10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック) 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(〜10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック) 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする