Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89842743
品番
NNFB93608J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
1.3
電圧(V)
100〜242
仕様
特高天井用、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素蓄電池
質量(kg)
0.6
穴径(Φmm)
100
光源
非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)
5000
穴長さ
74
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89842743
NNFB93608J
75401148
NNFB93608C
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(〜16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です