三菱電機
中間取付形ダクトファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
羽根径(Φmm)
115
注文コード
89842768
品番
V-13ZMC6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
羽根径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
羽根径(Φmm)
115
寸法(mm)
100
質量(kg)
2.2
電圧(V)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
219×398×268