正面

シャボネット石鹸液

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1kg) 注文コード 89842821 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

公共の場やオフィスなどでおなじみの衛生の基本、緑色の石けん液。グリーンフローラルの香り。水で7倍から10倍にうすめて使用。

成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201号、緑色204号、香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 タイプ液体 シリーズシャボネット 香り香料入 標準使用量希釈倍率7〜10倍 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
普段の生活時に
その他業種

昔ながら石鹸液。薄めてつかうので容量もたっぷりです。手をかざすと自動で出てくる機械に入れて使用しています。

対象商品:
89842821
2022-01-22
用途:
トイレの手洗い
製造業

10倍希釈なのでコスパいいと思います。
石鹸落ちもよくヌルヌルが残ったりもしません。

1人が参考にしています
対象商品:
89842821
2020-06-28
用途:
清掃作業終了時。
医療・福祉・介護関連業

手の荒れが起こりにくい。スタッフの使用感のベストなものだと思う。
泡立ちもほどほどで洗いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
89842812
2020-02-10
用途:
日常生活で使用
サービス業

薄めて使用できるのでコストがかからない割りに値段が高くないので、コストパフォーマンスに優れていると思います。使用した感じは、殺菌効果が高そうで、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89842812
2015-08-04
用途:
手洗い

希薄タイプなので長持ちして使えます。香りも良く汚れがきれいに落ちるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする