正面

- シャボン玉スノール シャボン玉販売 89842916 - シャボン玉スノール シャボン玉販売 89842916 - シャボン玉スノール シャボン玉販売 89842916 - シャボン玉スノール シャボン玉販売 89842916

シャボン玉スノール

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mL) 注文コード 89842916 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

蛍光増白剤、香料、色素、着色料はもちろん、LASなどの合成界面活性剤は使用していない無添加の液体洗濯せっけんです。天然油脂を釜炊き製法(ケン化法)で熟練の石けん職人がじっくり1週間以上かけて炊き上げた石けんです。
全自動洗濯機、ドラム式洗濯機にぴったり。
赤ちゃんやお年寄りなど、お肌の敏感な方にもお使いいただけます。
排水された石けんは短期間のうちに分解される環境にやさしい石けんです。
皮膚アレルギーテスト済み/皮膚刺激テスト済み(全ての方にアレルギーや刺激が起こらないということではありません)
日本ア

商品タイプ本体 形状液体 アズワン品番64-1220-16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
洗濯時
株式会社 優工業 様

柔軟剤のきつい匂いに拒否反応が出てきたのと、冬場になってくると乾燥のせいで肌がかゆいと思っていたのですが、洗濯洗剤と柔軟剤が原因でした。
シャボン玉に替えてからかゆみもおさまりましたし、柔軟剤なしでもフワフワの仕上がりです。

対象商品:
89842907
2025-11-03
用途:
普段着、おしゃれ着の洗濯全般

元々柔軟剤もいろいろ試すのが好きなほうでしたがおそらく体内許容量を越えて、人混みや飲食店で柔軟剤と思われるにおいに気分が悪くなることが多くなり、もっと深刻な化学物質過敏症の人達の中でも話題になっていたシャボン玉スノールに切り替えました。タオルもニットも下着類も全てこれだけで洗えます。特にタオルは大変ふかふかになり、一度こちらを使いだすと、柔軟剤使用時特有の表面にぬめりを感じて吸水性の弱くなる仕上がりが耐えられなくなります。洗濯機自動投入可能です。また下着屋さんによると、繊細なゴムの織り込まれている下着類は、柔軟剤が最も生地を傷めるそうでシャボン玉石けんは大丈夫だとのことでした。一見一本の値段が張るようですが、衣類全般が長持ちすること、柔軟剤やウール用などのおしゃれ着用洗剤を持つ必要がないこと、仕上がりの柔らかさ、肌と身体への優しさを考えると、これがベストだと思っています。

3人が参考にしています
対象商品:
89842907
2025-06-09
用途:
タオルの洗濯など、全般。
飲食業

綺麗な洗い上がり、いやな油臭いも分解、そこらの洗濯洗剤の何倍もお気に入りとなってしまった!そのうえ手肌や地球にも優しいし、もう100個はリピしてます。安心して使えるから好き。

3人が参考にしています
2025-08-15
用途:
アトピー夫の肌着の洗濯
その他業種

優しい風合いに仕上がります。なので安心。ただ臭いは取れないことも。

1人が参考にしています
対象商品:
89842907
2024-10-16
用途:
ふだんの洗濯
その他業種

しつこい科学的な香りが無く、実に理想的に洗い上がります。
この洗剤なしには洗濯ができません。
いつまでも取り扱いがありますように。

4人が参考にしています
対象商品:
89842907
2024-06-08
用途:
洗濯時
医療・福祉・介護関連業

香料がないのがいいです。
柔軟剤が入っていないのにふんわりとした感じがいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
89842907
2023-09-19
用途:
通常の選択
卸売・小売業

皮膚科の先生より お勧めでした。
シンプルで使用感良し。安心できます。

4人が参考にしています
対象商品:
89842907
2021-12-08
用途:
日々の洗濯
建設業・工事業

ドラム式洗濯機で乾燥までしおり柔軟剤は使用していませんがふんわりと仕上がります。キツイ香りもせずとても気に入ってます。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする