シューグー

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード89843013 品番-
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-27
用途:
これは接着剤というより、もうマルチな締結剤だよ

量もたっぷり、そして何よりなんでもついてしまう。接着スピードもある程度は調整できるので、つけてからもパテモリの感覚で調整可能

1人が参考にしています
対象商品:
89843013
2024-08-09
用途:
家庭の色々な場所で使用
卸売・小売業

手持ちの物がなくなったのでモノタロウさんでは初めて購入。本来は靴底の肉盛り使用が主な商品ですが、黒いパテのような物なので私は靴以外の多方面でかなり役立っています。何といってもしつこい接着効果と硬化時間の短さがいいです。

対象商品:
89843013
2023-02-06
用途:
バイクのレーシングブーツの修理
製造業

転倒による削れや剥がれ、ステップバーへ踏ん張るために靴底の摩耗が激しい為に修理に使用してます。レーシングブーツの靴底張替えは業者に出すと1万円程度になるので手軽に修理できるので有難いです。

対象商品:
89843013
2022-03-16
用途:
靴底の補修
サービス業

簡単に補修ができ、歩いていても違和感を感じることはありません。複数回使用出来そうで、とてもリーズナブルです。

対象商品:
89843013
2021-11-12
用途:
自動車フロントミラー補修
電気・ガス・熱供給・水道業

フロントミラーがボールジョイント部分の劣化により下がり始めたので、こちらを添付して補修しました。
実際の使い方とはちがいますが、用途は色々ありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
89843013
2021-12-21
用途:
靴底の補修
サービス業

靴の踵が擦り減ったら使っています。
これで靴の寿命が長くなり、とても重宝します。

対象商品:
89843013
2021-12-04
用途:
使いやすいです。しかもこの価格 納得

接着剤としては、使いやすく、瞬間ではないので扱いやすい

対象商品:
89843013
2021-02-27
用途:
これは全ての用途を満たす接着剤!容量もあって1本は手元に

接着剤は使ってみてわかるものですね。これは某瞬間接着剤よりも量があってしかもかなりの硬質化しますので、たくさん盛っても大丈夫。固まるまでも早いので作業もしやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする