安心クッションL字型900mm 細

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89843233 品番 AC-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。

アイボリー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)6 用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に 付属品専用両面テープ トラスコ品番854-7846 質量(g)50 タイプ 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×900
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする