曜日別特売
AC-01 安心クッションL字型900mm 大 カーボーイ 89843258

安心クッションL字型900mm 大

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個
レッド
厚さ(mm)18
内容量1個注文コード89843258品番AC-01
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。

用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
レッド材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)18付属品専用両面テープトラスコ品番854-7731質量(g)320タイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×48×900
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89843258
2021-11-25
用途: コーナーの安全対策
その他業種

色合いが写真で見るより赤に近い。両面テープが非常に粘着強くて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする