安心クッションL字型900mm 小

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質NBR(発泡ゴム) 注文コード89843337 品番AC-09
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は材質・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。

レッド 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)9 用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に 付属品専用両面テープ トラスコ品番854-7747 質量(g)100 タイプ 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×31×900
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89843364
2023-05-19
用途:
色々なものがあたって傷がつくので壁の角に取り付けました。
医療・福祉・介護関連業

角にあたって傷がつくのが気になっていたので、早速取り付けました。クッション性もあって角をガードしてくれています。両面テープが付いていたので助かりました。

対象商品:
89843337
2021-11-25
用途:
コーナーの安全対策
その他業種

色合いが写真で見るより赤に近い。両面テープが非常に粘着強くて満足してます。

対象商品:
89843452
2019-06-26
用途:
これを使ってクルマのリップスポイラーにしようと思い購入しました。
運輸・通信業

まだ使ってません。
商品を手に取ってみた感じ「良い」と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする