※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョンソン 吸わせるテンプル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード89843363 品番-
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

冷えた油を素早く強力に吸い取り、あとはゴミと一緒に捨てるだけ。
天然パルプ素材ですので、安心して使えます。
1枚で110mlの油を吸い取る抜群な吸収力。
ごく少量の油にはパッドを半分に切って無駄なく経済的に使えます。
炒め物や鉄板焼きの余分な油や水分の吸い取りにも使えます。

使用場所キッチン 用途廃油の処理 成分天然パルプ素材 使用方法ナベ、フライパンなどに残った油に、テンプルを直接浸します。油のしみ込んだテンプルを箸などでつまみ、そのままポリ袋などに入れてすてる。 種別廃油処理剤 シリーズテンプル 本体サイズ(mm)121(W)×157(H)×76(D) 香りリフレッシュスプリング アズワン品番64-1220-54
注意
※油が冷めてから(50℃以下)使うこと。※冷えた油を再加熱して吸わせない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89843363
2022-06-27
用途:
使用済みの油を廃棄するため
医療・福祉・介護関連業

手軽に廃棄できて便利ですね
でも、無い時はトイレットペーパーに吸わせても同じように感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする