※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 固めるテンプル 調理用油 処理剤 ジョンソン 89843372 - 固めるテンプル 調理用油 処理剤 ジョンソン 89843372 - 固めるテンプル 調理用油 処理剤 ジョンソン 89843372 - 固めるテンプル 調理用油 処理剤 ジョンソン 89843372 - 固めるテンプル 調理用油 処理剤 ジョンソン 89843372 - 固めるテンプル 調理用油 処理剤 ジョンソン 89843372

固めるテンプル 調理用油 処理剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5包) 注文コード 89843372 品番 -
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる

使用場所キッチン 用途廃油の処理 成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100% 使用方法揚げ物をした直後、火を消し、油が熱いうちにテンプルを入れます。溶けるまでよくかきまぜ、そのまま油を冷まします。1時間程度で固まります。 種別廃油処理剤 シリーズテンプル 本体サイズ(mm)79(W)×159(H)×36(D) アズワン品番64-1235-94
注意
※本品を使用するために油を加熱する時は、絶対にその場を離れず火災に注意してください。※油は加熱しすぎると火災の原因になるおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89843372
2021-05-16
用途:
揚げ物を作る時
運輸・通信業

独り身の為、たまにしか揚げ物はしないので、
油を都度処分するために購入しました。
説明書通りにやれば、問題なく手っ取り早く油を処分出来ます。

対象商品:
89865641
2017-08-09
用途:
エンジンオイル処理

バイクのエンジンオイル交換時に使いましたが手も汚れず安上がりでいいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする