安心クッションL字型90cm 特大

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89843425 品番 AC-144
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
専用両面テープ付

ライトグレー 材質ニトリルゴム(NBR) 用途柱、筋交い、梁などの構造物の保護、駐車場など。 トラスコ品番818-3561 質量(g)450 タイプ特大 長さ(cm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89843416
2024-06-21
用途:
駐車場の壁面コーナー部の保護
サンダイ技建株式会社 様 (建設業・工事業)

大型で確りガードしてくれます。取付も両面テープで取り付けることができ、アンカー加工などせずして簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする