カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
安心クッションコーナー用 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
NBR(発泡ゴム)
色
レッド
付属品
専用両面テープ
注文コード
89843468
品番
AC-17
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
専用の両面テープが付属しています。
色
レッド
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
18
用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
付属品
専用両面テープ
トラスコ品番
854-7786
質量(g)
30
タイプ
大
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
55×48×70
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。