カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
安心クッションコーナー用 大
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
NBR(発泡ゴム)
色
イエロー
付属品
専用両面テープ
注文コード
89843477
品番
AC-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
材質・色・付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
専用の両面テープが付属しています。
色
イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
18
用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
付属品
専用両面テープ
トラスコ品番
854-7788
質量(g)
30
タイプ
大
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
55×48×70
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89843477
AC-18
63836353
461
クッションL字型 コーナー用
カーボーイ
1個
¥
259
税込
¥
285
注文コードが変更になりました