シルコット ピュアウォーター ウェットティッシュ 各種

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(60枚×3パック) 注文コード89843546 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュでフタが開いて、片手でシートが取り出せるから、身の回りを手早くキレイにできるウェットティッシュです。
純水99%、ノンアルコール、無香料。

成分ノンアルコール タイプ詰替用 シリーズシルコット シートサイズ(mm)135×200 アズワン品番64-1059-98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89843546 - 45155725 - シルコット ピュアウォーター ウェットティッシュ 各種 ユニ・チャーム シルコット ピュアウォーター ウェットティッシュ 各種 ユニ・チャーム 1個(58枚×3個) 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
子供たちのお手拭きに
卸売・小売業

小学生に使用するためアルコールを含まない物を探して購入しています。専用のボックスに入れて使用しているので乾も防ぎ無駄がなくて良いです。

2025-02-20
用途:
工場

食堂や喫煙所で使用するために詰め替え用を購入。
1枚ずつスムーズに出てきてくれるので
ストレスはありません。

安いものは切れてしまったり取り出しにくい物が多いので
ずっとこちらの物を使っています。

2025-05-07
用途:
客室のテーブルで使用
イーストヒルズ管理組合 様

いろんなテーブルで使用していますが、非常に良いと思います。

対象商品:
45155716
2024-02-25
用途:
車に必需品
建設業・工事業

このシルコットの容器が使いやすいのですが、他社の詰め替え用を詰め替えたら使いにくく、はやり純正?のこちらに戻ってきました。詰め替え用あまり市販されてるのを見かけませんので、モノタロウさんでついで購入しました。さすがに使いやすいです。残り少なくなってもちゃんと使えます。

対象商品:
89843555
2023-11-04
用途:
お客様に毎日使っております
有限会社つむぎや 様 (卸売・小売業)

お客様のおしぼり代わりに重宝に使っております また注文したいと存じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする