シルコットウェット安心除菌

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(45枚×3パック) 注文コード89843582 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性と機能訴求を高めた新パッケージ。お子様にも安心して使えるノンアルコールタイプのウェットティッシュ

香り無香料 シートサイズ(mm)135×200 タイプつめかえ用 成分ノンアルコール シリーズシルコット アズワン品番64-1060-07 効果除菌

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89843582 - 45155768 - シルコットノンアルコール除菌ウェットティッシュ ユニ・チャーム シルコットノンアルコール除菌ウェットティッシュ ユニ・チャーム 1個(43枚×3個) 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89843582
2023-06-08
用途:
手、口回りの汚れふき取り、机の拭き掃除、その他小物清掃

兎に角、ウエットティッシュはこれが最高です。何よりサイズが大きくも無く、小さくも無く使用目的に有っている。無くなればいつも徳用品を購入しています。

対象商品:
89843582
2022-01-21
用途:
ヘルメット拭き、手拭き
運輸・通信業

この状況下、毎日使わないといけないので、安くてとても助かっています。

対象商品:
89843582
2020-08-14
用途:
印刷物除菌
製造業

印刷物の除菌に使用している。ノンアルコールはインクが消えないので重宝している

1人が参考にしています
対象商品:
89843582
2018-07-20
用途:
現場作業時
J・エレックス 様 (建設業・工事業)

休憩所や車内に置き休憩又は昼食時、片手で手軽に使用でき、除菌もしてくれるので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする