シルコット ノンアルコール除菌 ウェットティッシュ 各種

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(26枚) 注文コード 89843607 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ワンプッシュでフタが開いて、片手でシートが取り出せるから、身の回りを手早くキレイにできるウェットティッシュです。
除菌ができるノンアルコールタイプ。

成分ノンアルコール タイプ携帯用 シリーズシルコット シートサイズ(mm)135×200 香り無香料 アズワン品番64-1060-10 商品タイプ外出用 効果除菌
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
事務所内の清掃消毒
運輸・通信業

事務所内の共用物などの清掃消毒が一度に済むので大変助かります。
大きさもちょうどよく、ウェット具合も最初から最後まで変わりなく使用できました。

対象商品:
45155777
2024-07-14
用途:
手が汚れた時
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがシルコットだと思います。ノンアルコールだから顔周辺にも使えて便利です。

対象商品:
45155768
2024-01-16
用途:
机廻り掃除、手拭き
製造業

自宅でも使用していますが、使い心地は柔らかくて1枚あればしっかり拭けます。手荒れもあるのでノンアルコールということも助かっています。ただ引き出す時に、次のと一緒になって出てこようとするので1枚だけ取り出すのはコツがいりますね。

対象商品:
45155777
2024-03-22
用途:
手の消毒や身の回りの拭き掃除に使用している

アルコールタイプはドラックストア等にも置いてあるが、ノンアルコールタイプは品切れが多く、こちらは安価で手に入り助かりました

対象商品:
45155750
2023-12-13
用途:
家庭内作業の汚れ除去
イーネット 様

ほとんど常用しています。
効果は見えないのですが離せません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする