シロアリアース

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(450mL) 注文コード89843713 品番4901080236012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プロが使う速効性と持続効果にすぐれたシロアリ駆除成分ビフェントリンを配合。
特殊パウダーの連鎖駆除効果で巣にいる仲間のアリにも効果を発揮します。※連鎖駆除効果:薬剤に接触したシロアリと共存するシロアリが致死する効果
12ヵ月間、食害予防効果が続くので長期間シロアリをよせつけません。※使用環境により異なります。
プロが使う木材防腐成分(シプロコナゾール)配合。
防カビ成分配合。
すき間ノズルで狭いすき間にも簡単に噴射できます。
逆さにしても噴射でき、ジェット噴射で床下も簡単に処理できます。
【適用害虫】シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ
プロが使う速効性と持続効果にすぐれた駆除成分を配合。12ヵ月間食害予防効果が続き、長期間シロアリをよせつけません。連鎖駆除効果で巣にいる仲間のシロアリにも効果を発揮します。

使用の目安
【床下処理の場合】床下換気口から床下全体に広がるよう、1坪あたり5秒から6秒噴射してください。1本で15坪(約50平方メートル)処理できます。
【木材に使用する場合】薬剤が中まで染み込むよう、まんべんなく噴射してください。
適合害虫シロアリ 付属品すき間ノズル トラスコ品番818-5044 種別エアゾール 容量450mL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66 有効成分ビフェントリン(ピレスロイド系)、シプロコナゾール、防カビ成分 有効期間1年 アズワン品番64-1139-65 利用場所屋内屋外両用
注意
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた用法・用量を厳守してください。間違った使い方をすると、効力不足や健康を害することがあります。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児等がいる場所では使用しないでください。
※飲食物・食器・子供のおもちゃ・観賞魚・小鳥などのペット類・飼料・観賞植物にかからないようにしてください。
※家具の塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものがあるので、噴射の際には目立たない場所に噴射して、影響のないことを確かめてから使用してください。
【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水で洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本剤がピレスロイド系薬剤とシプロコナゾールを含む商品であることを医師に告げて診療を受けてください。
※家具、建具などに薬液がかからないようにしてください。
※大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面には変色の恐れがあるので、かからないようにしてください。
※20秒以上連続噴射しないでください。
※使用中、使用後は十分に換気してください。
【保管上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89843713
2023-05-20
用途:
倉庫の保全に
製造業

築50年の倉庫の白蟻予防に使用しました。使いやすく便利です。白蟻に対しての効果は不明ですがムカデが何匹も駆除出来ました。

対象商品:
89843713
2022-11-20
用途:
シロアリの駆除

DIYセンター、ドラッグストアーを探してもありませんでした。中々、販売しているところが無く、困っていました。即、発送して頂き、助かりました。効き目は良い物と思います。

対象商品:
89843713
2021-09-11
用途:
白あり駆除
飲食業

取り扱ってるところも少ないので
購入出来てよかった。製品としては
とてもよく白ありだけでは無くほとんどのありを駆除そして予防できます。

1人が参考にしています
対象商品:
89843713
2021-06-30
用途:
250坪木造建築の工場、床下のシロアリ駆除。
中川合繊株式会社 様 (製造業)

シロアリ駆除業者、工場の床下低くて入れず、見積もりは何百万円。シロアリ駆除作業しても4-5年でまた発生するかも?とのことでした。が、白アリアース使って5年、梅雨の時期になると羽アリが大量に発生したのですが、今年も発生せず大変助かってます。床をはがしても白アリは見当たりません。

3人が参考にしています
対象商品:
89843713
2020-07-15
用途:
家シロアリ
電気・ガス・熱供給・水道業

ノズルが細くて長いので細い隙間に良く使えて便利でした。

対象商品:
89843713
2020-06-12
用途:
羽あり対応
その他業種

パワーもあり持続時間も長く十分な範囲の対策ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする