スクラビングバブル ジャバ 2つ穴用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(160g) 注文コード89844027 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロ釜の中の雑菌まみれの汚れを除菌・洗浄

使用場所浴室 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 成分炭酸塩、クエン酸ナトリウム、白活性化剤、アルキル硫酸エステルナトリウム 用途自然循環釜の洗浄(浴槽の穴が2つのタイプ) 仕様1つ穴用 シリーズスクラビングバブル
注意
※用途以外に使用しない。
※使用の時は、粉や液が目にはいらないように注意する。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89844027 - 65069473 - スクラビングバブル ジャバ 1つ穴用 ジョンソン スクラビングバブル ジャバ 1つ穴用 ジョンソン 1個(160g) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89844027
2021-03-03
用途:
フロ釜の洗浄
医療・福祉・介護関連業

品質には当然問題ありません。
ドラッグストアで買うよりは多少割高ですが、他のネット通販よりはモノタロウさんの方が安いのでいつも購入させていただいています。

対象商品:
89844027
2021-02-24
用途:
清掃材料として
医療・福祉・介護関連業

他部署より指名での購入依頼により発注。指名購入ですし、機能面などで何の問題もありません。

対象商品:
89844027
2021-01-18
用途:
日用品
工房へーいち 様 (サービス業)

通常はドラッグストアで購入していますが、別のものを注文するついでにこちらも購入。取扱商品が多岐に渡っているので、必要なものをとりあえず検索してみると意外に安かったりして嬉しいです。

対象商品:
89844027
2019-06-16
用途:
お風呂の掃除
その他業種

使うのは3度目。追い炊きをしたりと、少々面倒だが、その分、綺麗になってくれる。月1回は無理だが、やり方を覚えたので、これからは、買い置きをしておいて、時折使おうと思っている。

対象商品:
89844027
2016-05-27
用途:
風呂掃除

問題有りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする