- スクラビングバブル ジャバ 2つ穴用 ジョンソン 89844036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スクラビングバブル ジャバ 2つ穴用 ジョンソン 89844036
- スクラビングバブル ジャバ 2つ穴用 ジョンソン 89844036
- スクラビングバブル ジャバ 2つ穴用 ジョンソン 89844036
- スクラビングバブル ジャバ 2つ穴用 ジョンソン 89844036
- スクラビングバブル ジャバ 2つ穴用 ジョンソン 89844036
- スクラビングバブル ジャバ 2つ穴用 ジョンソン 89844036

スクラビングバブル ジャバ 2つ穴用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(120g)注文コード89844036品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

フロ釜の中の雑菌まみれの汚れを除菌・洗浄

用途自然循環釜の洗浄(浴槽の穴が2つのタイプ)使用場所浴室商品タイプ本体液性弱アルカリ性成分過炭酸塩、アルカリ化剤(炭酸塩)、界面活性剤[0.1%、高級アルコール系(非イオン)]仕様2つ穴用使用方法入浴適温の約40℃の残り湯を使用する。種別風呂釜クリーナー容量(mL)120シリーズスクラビングバブル香りリフレッシュスプリングアズワン品番64-1220-60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×125×75
注意
※用途以外に使用しない。
※使用の時は、粉や液が目にはいらないように注意する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89844027
2021-03-03
用途: フロ釜の洗浄
医療・福祉・介護関連業

品質には当然問題ありません。
ドラッグストアで買うよりは多少割高ですが、他のネット通販よりはモノタロウさんの方が安いのでいつも購入させていただいています。

対象商品 : 89844027
2021-02-24
用途: 清掃材料として
医療・福祉・介護関連業

他部署より指名での購入依頼により発注。指名購入ですし、機能面などで何の問題もありません。

対象商品 : 89844027
2021-01-18
用途: 日用品
工房へーいちサービス業

通常はドラッグストアで購入していますが、別のものを注文するついでにこちらも購入。取扱商品が多岐に渡っているので、必要なものをとりあえず検索してみると意外に安かったりして嬉しいです。

対象商品 : 89844027
2019-06-16
用途: お風呂の掃除
その他業種

使うのは3度目。追い炊きをしたりと、少々面倒だが、その分、綺麗になってくれる。月1回は無理だが、やり方を覚えたので、これからは、買い置きをしておいて、時折使おうと思っている。

対象商品 : 89844027
2016-05-27
用途: 風呂掃除

問題有りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする