※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スクラビングバブル 超強力トイレクリーナー ジョンソン 89844097 - スクラビングバブル 超強力トイレクリーナー ジョンソン 89844097 - スクラビングバブル 超強力トイレクリーナー ジョンソン 89844097 - スクラビングバブル 超強力トイレクリーナー ジョンソン 89844097 - スクラビングバブル 超強力トイレクリーナー ジョンソン 89844097 - スクラビングバブル 超強力トイレクリーナー ジョンソン 89844097

スクラビングバブル 超強力トイレクリーナー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400g) 注文コード89844097 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

フチ裏のバイ菌・黒ズミ(カビ)をこすらず落とす!99.99%除菌

商品タイプ液体 タイプ本体 液性アルカリ性 用途トイレ便器内の掃除 仕様トイレクリーナー 成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法液を便器の内側・ふちの裏側にかけ、2-3分放置後にこすらずに水で流します。 シリーズスクラビングバブル 容量(g)400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241 使用場所トイレ
注意
※使用の際は、液が目に入ったり、皮膚についたりしないように注意する。※必ず単独で使用する。※酸性タイプの製品、食酢、アルコール、アンモニア等と混ざると有毒なガスが発生して危険。※他の容器に移して使用しない。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:274
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
トイレ
製造業

嫌な香りもしないし、少しの量でしっかり汚れが落ちるところが満足です!

対象商品:
89844097
2026-02-17
用途:
トイレ
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

洗浄力はあるが
ジェルタイプなので広範囲に噴射は出来ない

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

落ちやすいです。ノズルもあり使いやすく、満足しています。掃除の手間やストレスがかなり減りました。

対象商品:
89844097
2023-08-11
用途:
トイレ掃除

匂いもきつくなく、トイレ掃除も楽なのでとても良いです。
トイレの黒ずみが他の洗剤で落ちずにいて、こちらを試したところ、一度で綺麗に落ちてからリピート購入しています。

対象商品:
89844097
2023-04-16
用途:
トイレ掃除
サービス業

トイレ掃除で、この商品を使用中は、汚れが簡単に落ちるので、掃除が楽です。

対象商品:
89844097
2022-06-18
用途:
トイレ掃除
飲食業

掛けるだけで擦らなくて良いので、手間がかからなくてよいです。臭いも気になりません。ただサボったリングまでは消えませんでした。

対象商品:
89844097
2020-06-17
用途:
トイレ掃除
製造業

かけて、待って流すだけ
楽にシミ、汚れが落ちる。少し漂白剤の匂いはするが
簡単なのでこれしか使ってない

対象商品:
89844097
2019-11-22
用途:
カンタンで良いです

擦るてまが無くて良いです アルカリ性なので 危険生がありますが 今のところ問題無いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする