スコッチ・ブライト バスシャイン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89844151 品番 BM-12K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

抗菌ウレタンスポンジとナイロン不織布(特殊クリーニング粒子つき)の貼り合わせ。特殊クリーニング粒子で、しつこい湯あかもすっきり。抗菌加工でヌメリもなくいつも清潔。

使用場所浴室 トラスコ品番436-0877 材質ナイロン不織布、ウレタンスポンジ 質量(g)17 寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×85×50 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スコッチ・ブライト バスシャイン 製品シリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89844167
2017-10-14
用途:
お風呂掃除

洗剤を使わずに洗っていますがぬるぬる感がなく洗った後にキュッキュッとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする