ズビズバスポンジ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横×厚さ)(mm)121×69×28 注文コード89844702 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

旭化成独自のアクリル不織布が、水だけで食器などの汚れをズバッと落とします。
研磨剤なしだから、フッ素加工品などにも安心です。
脱膜スポンジを使用し、水切れを良くしています(水の透過率は脱膜していないウレタンスポンジの100倍以上)。
抗菌アクリル繊維を使用しています(凸凹のある面)。
「レギュラー」は手にフィットして持ちやすい形状です

種別レギュラー台紙付 ピンク色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)121×69×28 使用場所浴室 適合用途風呂掃除

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
泡持ちが良く鬼リピしてます
サービス業

自宅でも飲食店の店舗でもかれこれ10年くらい愛用しています。作りがしっかりしているので安いスポンジとは違い長持ちし、泡持ちも良く非常に気に入っています。パッケージに「水だけでズバッと落とす」とありますが、まぁ嘘ではないとは思いますけれども普通に洗剤と併用した方が良いと思います。

対象商品:
89844684
2019-01-15
用途:
会社内の流し台

私の感覚では固い印象を受けるので食器等の小さいものが洗いにくい感じがあります。
商品紹介のバリエーションを増やして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする