スマートC20ー30L

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード89844797 品番SC25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

20L-30L半透明のゴミ袋。
しなやかで破れにくい強力新素材使用。
1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。
便利な取り出し口付き(上部+側面)です。

容量(L)20〜30 半透明 厚さ(mm)0.02 材質HDPE 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)550×650 アズワン品番64-8678-52 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
猫砂を捨てるためのゴミ袋
日本産業パートナーズ株式会社 様 (金融・保険業)

猫砂を一般ごみで捨てていますが、猫砂だけをまとめる必要がありこの袋を使っています。適度な厚みがあり丈夫です。
平べったい袋で梱包されていないところがポイント。一枚ずつうまく取り出せます。ボックス状の梱包になっているので、スペースを取らないで引き出しに収まるので使い勝手が良い。
袋の取っ手が必要ないので付いていないところが良い。口をあけるときに口の部分がスムースにはがれて口があくので、使い勝手が抜群に良い。

1人が参考にしています
2025-08-30
用途:
事務所のごみ箱に
サービス業

長く使ってきましたが、今回素材が変わってすごく薄くなっていました。
すぐに破れます。ごみ箱から引き出すのも慎重にやらないと破れます。
ずっと使いやすくて重宝していただけに残念でなりません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、今後の商品ラインナップの参考にいたします。

対象商品:
89844797
2025-05-28
用途:
ゴミ箱の中に
医療・福祉・介護関連業

ゴミ箱の中にしっおさまりきれにくいので
手袋などをまとめて業者側にお渡しできますねで安心して使ってます。

2025-03-12
用途:
ゴミ袋
卸売・小売業

ゴミ袋は消耗品なので安いにこしたことはないのですが、少し重ためになる生ゴミをまとめるともあるので、ある程度厚みがあり、持っても伸びない袋のほうがトータルで考えてリーズナブルと考えています。清掃員の方にも安心して運搬してもらえそうですし、コンパクトに収まるのも重宝しています。

2024-12-17
用途:
ゴミ箱用
株式会社小木製作所 様 (製造業)

ゴミ箱に先にポリ袋をかぶせて置く様に丁度いい大きさなのでリピートしています。

対象商品:
89844797
2024-09-08
用途:
ゴミ箱の内側の袋
医療・福祉・介護関連業

暑さがしっかりしてて、過去5年以上使っていますが、一度も破れたことがありません。外装もコンパクトサイズで引き出しの中に丁度収まるサイズ。本当に使いやすくて手放せません。

対象商品:
89844797
2023-10-27
用途:
猫自動トイレのゴミのトレイに
金融・保険業

猫自動トイレのトレイに合うものを探してましたが、こちらはサイズ的に使用可能だったので、何回かリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
89844797
2024-04-06
用途:
ごみ廃棄用

厚みがある方なので、丈夫でそういった目的には良いと思います。価格もお手頃なのでリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする