MCD-012H コンクリートカッター 三笠産業[工具] 89844913

コンクリートカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台軸径(Φmm)(ブレード)27注文コード89844913品番MCD-012H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥244,000
軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(mm)1034×435×746質量(kg)51エンジン形式ホンダGX160 4サイクル切断深さ(mm)最大70~100水タンク容量(L)14エンジン出力(PS/kW)4.9/3.6ブレードサイズ(mm)254(10インチ)~305(12インチ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89844913MCD-012H62323136MCD-K12MMCD-012H コンクリートカッター 三笠産業[工具] 62323136コンクリートカッター三笠産業[工具]1台
219,800
欠品中
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする