三笠産業[工具]
コンクリートカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
軸径(Φmm)
(ブレード)27
注文コード
89844938
品番
MCD-L14H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥353,000
この商品は
軸径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
(ブレード)27
寸法(mm)
1650×527×930
質量(kg)
81
エンジン形式
ホンダGX200 4サイクル
切断深さ(mm)
最大70~120
水タンク容量(L)
26
エンジン出力(PS/kW)
5.6/4.1
ブレードサイズ(mm)
254(10インチ)~356(14インチ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89844938
MCD-L14H
47925799
MCD-K14M
コンクリートカッター
三笠産業[工具]
1台
¥
279,800
税込
¥
307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)