14"MW-DDC 道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ハイグレードブレード 三笠産業[工具] 89845078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ハイグレードブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外径(Φインチ)14
種別コンクリート専用
内容量1枚注文コード89845078品番14"MW-DDC
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ダイヤモンドブレードの命であるダイヤモンド砥粒の質と量をそれぞれ高性能設計し、各用途で使用機械の性能を最大限に引き出します。

種別コンクリート専用外径(Φインチ)14刃厚(mm)3.0刃高(mm)12穴径(Φmm)27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする