5DMW12HPS ソニー DVD-RW SONY 89845436

ソニー DVD-RW

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5個) 注文コード89845436 品番5DMW12HPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

繰り返し録画が可能なDVD-RW
コピーワンスコンテンツの録画が可能なCPRM対応
レーベル面に印刷できるインクジェットプリンター対応 ホワイトレーベル(ワイドプリントエリア)
1-2倍速記録対応(DVD-RW for Ver.1.1/2×-SPEED DVD-RW Revision 1.0に準拠)
AccuCORE採用により、安定した書き込み・再生を実現
5mmケース採用
録画時間:120分(標準)
記憶容量:4.7GB(片面)

速度1〜2倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ タイプ録画用 種類DVD-RW 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 入数5枚 ケース薄型5mmケース CPRM対応対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89845436
2016-10-14
用途:
動画の保管
なかぎょうムセン 様

保管だけならUSBスティックでよいが
DVDレコーダーで使用するにはこれ
消去も出来書き換えが出来る 難点は
時々書き込み不可のディスクが出来てしまう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする