ソフィ Kiyora

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(72枚) 香り無香料 アズワン品番64-1216-82 注文コード89845673 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は香り・アズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

さらさらキレイ●天然成分配合の香りが続く。●全面通気性シートで、ムレを防ぐ。●表面立体形状で、おりものや汗をすーっと引き込み、ベタつきを軽減。肌も下着もきれいなままに保つ。●個別ラップの一つひとつに、フラワーをモチーフにしたかわいいデザインを採用。●カサカサ音がしない「やわらかラップ」を採用。●花をモチーフにした上質感のあるパッケージデザイン。<以下注釈>製品長さ140mm
きれいな自分になりたい、きれいのココロエとしてライナーを使用したいという「身だしなみ習慣派」に向けた、日々の生活を清潔&快適に過ごせるライナーです。
無香料:シンプル志向に向けた無香料です。
全面通気性フィルム採用:ムレをふせいでいつでもさらっと気持ちよく過ごせます。
パッケージデザインと個別ラップ:雑貨みたいにかわいいから毎日使いたくなります。

香り無香料 用途生理用品、ライナー 枚数72 アズワン品番64-1216-82
注意
※生理日以外にお使いください。
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のライナーは個別ラップ(やわらかラップ)に包んですててください。トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする