- ソフィ 極ぴたFITスタイリッシュタイプ ユニ・チャーム 89845752

ソフィ 極ぴたFITスタイリッシュタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード89845752 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

表面はオールストレッチ素材、肌にふれる内側はやさしいコットンで、心地よいフィット感●ソフィショーツのモレない工夫「極ぴたフィット構造」で、ナプキンを引き上げて、ぴったりフィットさせ、身体のスキマをなくし、モレを防ぐ。●ショーツラインがアウターにひびかない幅広バックレースタイプ。●羽がしまえる2重構造。●汚れが簡単に落ち、お洗濯がラク。●フックをプラスチック製から紙製に変更し、プラスチック使用量を20%※削減。<以下注釈>※メーカー従来品比。

用途生理用品、ショーツ プラチナモカ サイズM
注意
【塩素系漂白剤禁止】脱水弱く・カゲ干し
※洗濯後はよくすすいでください。
※繊細な素材を使用しておりますので、洗濯や着脱の際、引っかけ等には充分にご注意ください。
※濃色の製品につき、色落ちすることがあります。白や淡色のものと一緒に洗ったり、長時間濡れたままで放置しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89845786
2023-06-10
用途:
普段
医療・福祉・介護関連業

尿取りパッドと一緒に使っているす。快適です。しっかりしていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする