360°全方位モレを徹底ガードする「ナイトフィット」構造!●ナプキンを引き上げる「しっかり素材」と、夜の動きにあわせる「伸縮素材」を組み合わせた「ナイトフィット」構造で、ナプキンをしっかりフィットさせ、後ろモレを防ぐ。●ボクサータイプ。●「通気性シルキーフィット」素材採用。●羽がしまえる2重構造。●汚れが簡単に落ち、お洗濯がラク。多い昼にも安心。●フックをプラスチック製から紙製に変更し、プラスチック使用量を20%※削減。<以下注釈>※メーカー従来品比。