ソフィはだおもい レギュラーパック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(24枚) 注文コード 89845987 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

生理中の敏感肌TMにやさしい、はだおもい●従来品より、表面の経血のこりを35%カット※。べたつきを抑えてくれるから、長時間取り替えられないときでも、肌のさらさら感がつづく。●従来品よりシートのふんわり感を150%にアップ※で、ふんわりやさしい肌ざわり。肌こすれも抑え、快適なつけ心地がつづく。●「低刺激ふんわり立体ギャザー」搭載で、肌にあたる力を約1/10※にカット。やさしい肌あたりがつづく。●製品の裏側には、ナチュラルフラワーデザインを採用。<以下注釈>※メーカー従来品比。医薬部外品

タイプ特に多い昼用 長さ(cm)23 用途生理用品、ナプキン、医薬部外品 枚数24 アズワン品番64-1216-90 医薬品医療機器等法医薬部外品 羽有無羽なし
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89845944
2019-03-31
用途:
介護
ホザナ・バスケット 様

障害がある方に利用しています。 薄さもありながら吸収力もあり、広さも十分なのでリピしています。

1人が参考にしています
対象商品:
89845944
2018-05-24
用途:
寝る時
農・林・水産業

横漏れする事も無く、安心して使用出来ました。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする