三笠産業[工具]
ホワイトマン ハンディタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
質量(kg)
57
57
68
110
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89846015
品番
CA4HC-QP
参考基準価格(税別)
¥738,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
質量(kg)
57
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
921×610×1550
ブレード枚数
Cコンボ×4
作業幅(mm)
610
回転数(min
-1
[r.p.m])
70~130
エンジン形式
ホンダGX120
エンジン出力(PS/kW)
4.0/2.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません