※使用例

TAN-734-20(BR) 物干し竿付きオーニング 大徳商事 89846505 TAN-734-20(BR) 物干し竿付きオーニング 大徳商事 89846505

物干し竿付きオーニング

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89846505 品番TAN-734-20(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。

ブラウン サイズ2m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約203×22〜145×200〜300 質量(kg)約9.5 耐荷重(kg)(物干し竿)約7 材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール 機能日除け・目隠し
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89846532
2021-06-16
用途:
家の日除け
久野興業 様 (建設業・工事業)

製品の造りは良いのですが、組立てる時、取扱い説明書が図解が少なく苦労しました。
組立てる時は二人いないと取付けできません。
オーニングを広げると風に弱くバタつくし、巻き上げの時、片寄りが起きてしまいます。
物干しはおまけ程度です。残念

11人が参考にしています
対象商品:
89846532
2020-07-14
用途:
雨除け、日よけ
その他業種

日差し除けに中央部分に雨が降った時に水がたまりができ自然と排水できない

8人が参考にしています
対象商品:
89846523
2019-08-28
用途:
日かげ対策
自動車・二輪車・自転車関連業

3か月で緑色が日焼けにより黄緑に変色あり撥水機能に問題は?

8人が参考にしています
2018-10-24
用途:
日除け
その他業種

『物干し竿付きオーニングV』を他のショップから購入しましたがスクリーンを巻き上げ巻き出し操作をしてるとアーム取り付けネジが徐々に緩み外れてしまう,人災になりかねないので要注意!対応を要求したがナシのつぶて!

14人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする