ダイヤモンドパッドS 鏡・ガラス用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89846513 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

浴室の鏡やガラスの従来の専用クレンザーや研磨材では落としきれなかった頑固汚れを簡単に落せる。特許の人工ダイヤモンドを特殊加工したプロ専用ツール。
高価な業務用を家庭用にコンパクトサイズにし、お求め易くました。

使用場所鏡、ガラス 商品タイプ本体 パッケージサイズ(mm)85×185×28 寸法(mm)20×50×25厚 質量(g)12 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89846513
2022-04-15
用途:
燃焼機器・厨房機器のメンテナンス。

ガラス磨きに使ってます。非常にきれいになるので、びっくりしてます。

対象商品:
89846513
2020-07-10
用途:
浴室硝子のうろこ取り
医療・福祉・介護関連業

浴室ガラスに付着したウロコ取りが100均商品とは違いよく取れると思いましたがあまりウロコは取れず、がっかりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
89846513
2016-04-27
用途:
風呂の鏡

結果はまあまあです。
耐久性を考えると どれくらいもつか?
価格的にも少々高めかな

対象商品:
89846513
2015-04-09
用途:
風呂場の 鏡 車のガラス
世田谷整形外科 様

風呂場の 曇りは よくとれたが、小さいので 大変です。
大きくて 安い物が欲しい。

対象商品:
89846513
2014-10-02
用途:
窓ガラスについた塩素の白い痕を取り除く
株式会社冨士ビルディング(フィットネス&スパ リノ) 様

とてもよく落ちて満足です!
もう少し大きいか、値段が安くなればもっともっと良いですね!
是非、よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする